曜日別特売

ポータブルソーラーパネル 80W

ポータブルソーラーパネル 80W - COMCONポータブルソーラーパネル 80W - COMCONポータブルソーラーパネル 80W - COMCON

キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。
コンパクトに収納でき持ち運びやすい
日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能

仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12Vアズワン品番68-4108-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299524CE-SP80
42,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする