アクアシステム
ハンドダイヤフラムポンプ
日常の水やオイルの移送に。
緊急災害時の生活用水確保に。
手動式の為、連続圧送ができます。
仕様
●使用可能液体:水・海水・灯油・軽油・オイル●使用可能粘度(cP):5,000●吐出量(cc/1ストローク):400●最大吸込揚程(m):8●最大押上揚程(m):8●フランジタイプニップル式:Φ25●本体材質:POM●パッキン材質:NBR(補強布入)
アズワン品番
67-8735-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84048109
HDO1-20P
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください