日本緑十字社
角型スコップ 全長約970mm
皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。
仕様
●刃先幅(mm):230●刃先長(mm):290●全長(mm):980●質量(kg):1.87●刃先形状:角●色:白●材質:スチール
アズワン品番
67-9287-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297004
374125
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください