曜日別特売

融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状

融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状 - 日本緑十字社融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状 - 日本緑十字社融雪剤 ソフトウェハー 25kg フレーク状 - 日本緑十字社

フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。
溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。
溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。
凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。
製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。

仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。アズワン品番67-9287-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295279374141
6,160
6,150
6,765(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする