サンアート
バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ
『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
仕様
●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してください
アズワン品番
67-8063-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063080
SBP-2800PO
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください