E-CON
snoWラッセル 805738 ブラウン
柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
仕様
●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132
アズワン品番
67-5557-10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84097949
80573800BRSS1
¥
4,363
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません