曜日別特売

ぽかぽかひざウォーマー

ぽかぽかひざウォーマー - ウィキャンぽかぽかひざウォーマー - ウィキャンぽかぽかひざウォーマー - ウィキャンぽかぽかひざウォーマー - ウィキャンぽかぽかひざウォーマー - ウィキャン

USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK
リモコンがあるので操作がラクラク
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
温度設定3段階からお選びいただけます
巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能
※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません

仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-38内容量1個
注意
●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84455746WJ-8141
4,900
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする