曜日別特売

ぽかぽか腰サポーター

ぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャンぽかぽか腰サポーター - ウィキャン

巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます
女性の冬の強い味方
モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます
通常はサポーターとしても使えます
通気性に優れたメッシュ生地を使用
ボタン長押しで電源ON/OFF
温度調節は3段階

仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-22内容量1個
注意
●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84477236WJ-8101
5,600
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする