タカビシ化学
冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入
ソフトな感触でフィット
肌にやさしいカドまるタッチ
仕様
●寸法:幅173×高さ48×奥行133mm●質量:550g●持続時間:20時間●最高温度:66℃●平均温度:50℃●単品JANコード:4904581510322
アズワン品番
68-4535-54
内容量
1箱(24パック×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306969
S3873-01
¥
9,350
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください