曜日別特売

ハンドウオーマー

ハンドウオーマー - キヨラカハンドウオーマー - キヨラカハンドウオーマー - キヨラカハンドウオーマー - キヨラカハンドウオーマー - キヨラカ

スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります
オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです

仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製アズワン品番67-9275-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84085489HD-W01
3,800
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする