曜日別特売

電気湯たんぽ スマホ充電器付

電気湯たんぽ スマホ充電器付 - キヨラカ電気湯たんぽ スマホ充電器付 - キヨラカ電気湯たんぽ スマホ充電器付 - キヨラカ電気湯たんぽ スマホ充電器付 - キヨラカ電気湯たんぽ スマホ充電器付 - キヨラカ

手袋タイプの3段階の温度調節可能
2口充電器付き
簡単操作で数秒後に暖まります

仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84081176DY-T01
5,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする