かんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白

かんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白 - さくらコーポレーションかんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白 - さくらコーポレーションかんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白 - さくらコーポレーション

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。
雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量で錆に強いです。
高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。
従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。
軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。
豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。
すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。
日除け、イベント、プロモーション、防災に。

仕様●間口(m):1.8●奥行(m):1.8●天幕色:白●棟高(m):2.59~2.75●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0252アズワン品番67-5597-91内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84096890KA/1WW
56,250
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする