かんたんてんと 3.0m×3.0mスチール&アルミ複合フレーム 白
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。
雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。
高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。
従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。
軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。
豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。
すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。
日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0253
アズワン品番67-5597-94
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |