曜日別特売

集会用テント ニューパイプZ 1.5間x2間 天幕白

集会用テント ニューパイプZ 1.5間x2間 天幕白 - ゴトー工業集会用テント ニューパイプZ 1.5間x2間 天幕白 - ゴトー工業

アルミニウム製のパイプテントです。
パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。
大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。
イベント、催事用。
女性やお年寄りの方に。

仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6310アズワン品番67-5627-65内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84085105NZ-152
160,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする