集会用テント ニューパイプテント 白天幕 1.5間x2間

集会用テント ニューパイプテント 白天幕 1.5間x2間 - ゴトー工業

ニューパイプテントは、メーカーの定番パイプテントです。
新素材の590N高張力鋼管を採用し、強力に産まれ変わりました。
サビにも強く、いつまでも綺麗な状態を保ちます。
国内製造品ですので、メンテナンス・アフターサービスもご安心下さい。
イベント・催事用。

仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム●天幕仕様:波タレ・ヒモ固定式●材質/仕上:フレーム:590N高張力鋼管、天幕:エステル帆布●セット内容/付属品:天幕・フレーム●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6307アズワン品番67-5624-63内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086530NP-152
110,200
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする