日之出化成
耐圧テクノネット 15×20 ブルー 10m×12本 カット
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
流体が見えるクリアタイプのホースです
止水型ノズル対応ホースです
真冬でもやわらかい特殊樹脂を使用した
耐圧
超耐寒
超弾力
半透明
ノズル可
検尺付
カット
仕様
●サイズ(mm):15×20●カラー:ブルー●長さ(m):10●長さ(m)×1梱入数:10×12●巻き方:カット●コード番号:302-0000577
アズワン品番
67-4853-61
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84463525
302-0000577
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください