ヤナセ(柳瀬)
DORADO―α 355×t3.0×刃数120×25.4穴
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に多く使用されています。
アルミ切断に。
仕様
●外径(mm):355●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):25.4●刃数:120●原産国:日本●コード番号:381-0908
アズワン品番
67-5583-63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105746
FAA-355-2-D2
¥
39,465
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください