曜日別特売

DORADO―α 455×t3.4×刃数120×25.4穴

DORADO―α 455×t3.4×刃数120×25.4穴 - ヤナセ(柳瀬)

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に多く使用されています。
アルミ切断に。

仕様●外径(mm):455●刃厚(mm):3.4●穴径(mm):25.4●刃数:120●原産国:日本●コード番号:381-0903アズワン品番67-5583-68内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107164FAA-455-2-D2
55,715
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする