曜日別特売

コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4

コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4 - オグラ

コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。
自動モード切替搭載。
快適作業を実現!
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。
重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519744HSC-38BL(ホンタイノミ)
246,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする