曜日別特売

コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3

コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3 - オグラ

史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。
100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520198HSC-41MX(ホンタイノミ)
254,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする