高速チップソー

高速チップソー - 富士製砥

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
丸のこ・防塵カッター用。
鉄・ステンレス用。
アングル用。
電線管用。
チャンネル鋼用。
金属サイディング用。
デッキプレート用。
丸・角パイプ用。
アルミサッシ用。
ライニング鋼管用。
サーメットチップソーさくらKタイプのシリーズ画像です。

仕様●タイプ:さくらKタイプ●外径(mm):165●厚さ(mm):1.6●穴径(mm):20●刃数:40●最高使用回転速度(min-1(rpm)):8500アズワン品番68-0497-47内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84391958165X1.6X20サクラ165KTサーメットチップソ
15,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする