曜日別特売

ごくかるキャリー 段ボールB4用

ごくかるキャリー 段ボールB4用 - エム・あいごくかるキャリー 段ボールB4用 - エム・あい

超軽いアルミアングルキャリー(アルミアングル、アルマイト済)
大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス 304 製部品と
キャスターで構成
スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!

仕様●サイズ(mm):446(395)×292(285)×102(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003886アズワン品番67-4910-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84103820td1-002
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする