曜日別特売

ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 キャスター付

ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 キャスター付 - エム・あいステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 キャスター付 - エム・あいステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 キャスター付 - エム・あい

容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能

仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003868アズワン品番67-4909-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84543745RS-103-c
58,600
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする