アルミス
組立式アルミハンドトローリー
仕様
●製品サイズ:幅520mm×奥行500mm×高さ1130mm●製品重量:6.2kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミニウム、ボルト/ステンレス、タイヤ/2.50-4ウレタンノーパンクタイヤ
アズワン品番
67-3058-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84533148
AHT-100
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください