曜日別特売

詰替ボトル 1Lポンプ付 全身シャンプー用 12本入

詰替ボトル 1Lポンプ付 全身シャンプー用 12本入 - SARAYA(サラヤ)

液状タイプの全身シャンプー用の詰替容器です。
注ぎやすい、広口タイプ。

仕様●材質:ボトル:HDPE/ポンプ:PP●単品サイズ:93×93×198mm●単品重量:104gアズワン品番67-6825-33内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8460981652069
8,000
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする