ピジョン
からださわやか清拭タオル 30枚×16個入
新聞紙1/2面サイズの大きな不織布1枚で、全身の汚れをすっきり拭きとれるスキンケアウエットタオルです。
保湿効果の高い植物性コラーゲン(ニンジン根エキス)が、かさつきがちなお肌にうるおいを与えます。
仕様
●寸法:400×300mm●質量:593g●材質:基布素材/レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン●無着色・無香料・ノンアルコール●主成分:水、BG、乳酸Na、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、ニンジン根エキス、PPG-8セテス-20、エチドロン酸、エチドロン酸4Na●単品JAN:4902508106597
アズワン品番
68-0794-55
内容量
1ケース(16個×30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84096375
669200DB
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください