ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入

ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入 - ピジョン

入浴・洗髪できない時に、拭くだけで手軽に汚れを落とせます。
水を使わず、拭きとりも不要なシャンプー用ウェットティシュです。
植物エキス配合の洗浄成分が汚れやフケを取りのぞき、髪と地肌を健やかに保ちます。

仕様●内容量:30枚入●寸法:230×200mm●材質:レーヨン、PET、PP、PE●仕様:植物エキス(保湿成分)配合、シトラスの香り●主成分:水、エタノール、グリセリン、ウイキョウ果実エキス、ボタンエキス、セイヨウハッカ葉エキス、PCA-Na、PEG-60水添ヒマシ油、BG、メチルパラベン、香料●単品JAN:4902508106580アズワン品番68-0794-54内容量1ケース(24個×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84101135669200GF
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする