柄付ボディタオル 3色柄 600個入

柄付ボディタオル 3色柄 600個入 - 三和[店舗什器・備品]

ホテル・エステ用アメニティ商品の定番品です。
表はお肌に優しいソフトタイプで裏はしっかり洗える固めの感触です。
伸縮性があるので背中も洗えます。

仕様●サイズ:約80×450mm●素材:ポリエステル●内袋:25個×24袋アズワン品番67-6639-86内容量1箱(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613140BT-38
37,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする