曜日別特売

抗ウイルスVBおしぼり 銀のおしぼり 600本入

抗ウイルスVBおしぼり 銀のおしぼり 600本入 - FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり 銀のおしぼり 600本入 - FSX(旧:藤波タオルサービス)

大判サイズの300mm×300mm。
雲竜和紙+銀色の個装フィルム
【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。
おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。
おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。
抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。
ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。
肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った4層ハイブリットCPC素材。
【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。
樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。

仕様●製造:日本●1箱600本入●原紙サイズ:300×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140259アズワン品番67-3061-42内容量1箱(600本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535449-
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする