曜日別特売

清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入

清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入 - アオトプラス清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入 - アオトプラス清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入 - アオトプラス清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入 - アオトプラス清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入 - アオトプラス清拭用大判ウェットタオル ふわっとTOUCH 10234 40本×8パック入 - アオトプラス

介護の清拭用大判ウェットタオルです。
破れにくく拭きごこちを重視しています。
電子レンジで温めてご使用できます。(温め目安時間:500W1本10秒)※電子レンジで温める際は必ず切れ込みを入れてください。切れ込みを入れずに温めますと破裂する恐れがあります。
清潔な個包装で持ち運びや管理が楽になります。

仕様●製品サイズ:約490×320mm 丸型●材質:エアレイド合繊入不織布06g/m2(FSC認証紙) 外装/複合フィルム●成分:水・PG・塩化ベンザルコニウム・ブチルカルバミン酸・ヨウ化プロピニル●包装:40本ポリ包装●入数:1箱(40本/パック×8パック入)アズワン品番67-8190-65内容量1箱(8パック×40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84443548-
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする