曜日別特売

コットンおしぼり 4本×160袋入り

コットンおしぼり 4本×160袋入り - nism信友コットンおしぼり 4本×160袋入り - nism信友コットンおしぼり 4本×160袋入り - nism信友コットンおしぼり 4本×160袋入り - nism信友コットンおしぼり 4本×160袋入り - nism信友コットンおしぼり 4本×160袋入り - nism信友

ピュアコットン100% 肌触りがよく、丈夫でしっかりしています
個包装、使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます
コットンは生分解性があり、バインダー不使用の高圧水流で製造しているので環境にも優しい商品です。

仕様●素材:コットン100%メッシュタイプ不織布●原紙サイズ:285×240mm●原紙坪量:80g/m2●たたみ方:ロールタイプ●製造:日本製アズワン品番67-7100-44内容量1ケース(160袋×4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061996-
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする