めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り

めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り - nism信友めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り - nism信友めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り - nism信友めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り - nism信友めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り - nism信友めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り - nism信友

ピュアコットン100% 肌触りがよく、丈夫でしっかりしています
新幹線グリーン車や高級ホテルで数多く採用されています
個包装、使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます
コットンは生分解性があり、バインダー不使用の高圧水流で製造しているので環境にも優しい商品です。

仕様●素材:コットン100%メッシュタイプ不織布●原紙サイズ:300×240mm●原紙坪量:80g/m2●たたみ方:ロールタイプ●製造:日本製アズワン品番67-7100-43内容量1ケース(8袋×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062337CTAM80U
21,600
20,980
23,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする