トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
入浴介助用パンツ ネイビー 4L 股下39cm
少し長めの膝丈タイプです。
脇ポケット付。
脇にキラクピスネーム付。
足さばきの良いスリット入り。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:129cm●股下:39cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4556-05
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84493580
CR515-88 4L
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください