曜日別特売

防水やわらか入浴エプロン フリー

防水やわらか入浴エプロン フリー - ナビス(アズワン)防水やわらか入浴エプロン フリー - ナビス(アズワン)

やわらかくストレッチ性のあるウェットスーツの生地を使用しています。
保温性があり肌触りもよく、使用中も冷たさを感じません。

仕様●サイズ:フリー●幅×丈:650×1150mm●材質:クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)●洗濯方法:手洗い●防水加工アズワン品番8-689-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612160-
8,800
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする