UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 赤 500gx2巻セット

UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 赤 500gx2巻セット - 日本3Dプリンター

Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。
純正のフィラメントのご利用を推奨します。
高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。
低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。
プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。
優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。
安心して3Dプリントを楽しむことができる。
素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。
500gx2 直径1.75mm

仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:レッド●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-85内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84573809C-21-03
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする