日本ニーダー
洗えてたためるリバースシーター用シーターボード
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:900×400×H10mm●重量:約1.0kg●材質:ポリプロピレン●コード番号:AK4391
アズワン品番
67-6904-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84419258
SB-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください