曜日別特売

BEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ

BEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ - ベストツールBEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ - ベストツールBEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ - ベストツールBEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ - ベストツール

携帯電話・パソコン・ポータブルゲーム機等の精密機器に使われている特殊5溝ネジ回しに便利な、マイクロサイズレンチをセットアップしました。
TS7・TS8の2サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。
紛失防止に適したプラスチックホルダー付です。
※ボルトやネジに合ったものを必ず使用してください。
※レンチはボルトやネジに半がかりで使用しないでください。
※パイプ等を差し込んで無理な使用はしないでください。
※いじり止めネジはみだりに触ってはならない箇所に使われています。必ずいじり止めを施された製品メーカーの許可を得たうえで正しい方法でご使用ください。

仕様●本体サイズ:70×40×15mm●重量:45g●セット内容:TS1、TS2、TS3、TS4、TS5、TS6、TS7、TS8●本体材質:炭素鋼(S2)アズワン品番67-8112-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533489TSPM-008
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする