ユーイング8ドライバー

ユーイング8ドライバー - 角利(角利産業)ユーイング8ドライバー - 角利(角利産業)ユーイング8ドライバー - 角利(角利産業)

ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。
ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。
ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。

仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケースアズワン品番68-1967-54内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84090696-
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする