エスコ
# 2x6.0mm [+ -]ドライバー 差替・アクショングリップ
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
セット内容2点
マグネット付
仕様
●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6●ビット全長:125mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:208mm
アズワン品番
67-4718-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060097
EA564KL-113
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください