エスコ
# 2x6.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットはマグネット付
仕様
●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:277mm●ビット全長:200mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)
アズワン品番
67-4718-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062888
EA564KJ-114
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください