曜日別特売

# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ

# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ - エスコ# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ - エスコ# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ - エスコ# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ - エスコ

セット内容2点
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットはマグネット付
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理

仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mmアズワン品番67-4718-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062696EA564KG-113
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする