曜日別特売

ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm

ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
CNパック入り。
※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。

仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36アズワン品番68-0852-05内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844627468452.M10CN
3,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする