曜日別特売

2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン

2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン - エスコ2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン - エスコ2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン - エスコ

半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用

仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6アズワン品番68-1822-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304966EA550MS-22
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする