曜日別特売

2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル

2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル - エスコ2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル - エスコ2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル - エスコ

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。
レーザー刻印のシリアルナンバー
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
サイズによってハンドル形状が多少異なります。

仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂アズワン品番68-1823-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302918EA573LP-2A
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする