曜日別特売

[フリー]355mm 手袋・溶接作業用 牛革

[フリー]355mm 手袋・溶接作業用 牛革 - エスコ[フリー]355mm 手袋・溶接作業用 牛革 - エスコ[フリー]355mm 手袋・溶接作業用 牛革 - エスコ
仕様●材質:牛床革●全長:約355mm●手の平幅:130mm●重量:380g●耐熱温度:約230℃アズワン品番68-1811-05内容量1双
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84599194EA353AK
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする