曜日別特売

腕固定ホルダー用カバー

腕固定ホルダー用カバー - メディカルプロジェクト腕固定ホルダー用カバー - メディカルプロジェクト

通気性があるメッシュカバーなので、穿刺部をそのまま観察できます。
面ファスナーで取付けが簡単です。

仕様●サイズ(mm):270×230~310●材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)・綿●洗濯方法:洗濯可(40℃以下)/ドライクリーニング・乾燥機・漂白剤不可アズワン品番67-8017-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107006KA45
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする