大和精工
プラ手袋装着機「らくーて」 ペダルを踏んで瞬時装着
電源不要!電気代・漏電の心配ありません
粘着剤は水洗いで復活!水洗いによる再利用で経済的
簡単装着!ひと踏みで瞬時に装着可能
感染予防!感染リスクが軽減し、利用者に安心
コンパクト設計!省スペース化に貢献
仕様
●サイズ:高さ840mm×幅300mm×奥行230mm●機体の質量:6.5kg●機体の材質:スチール・SUS製●表面処理:静電メラミン塗装・三価クロムメッキ●専用プラ手袋の材質:紙・LDPE(エンボス付)●専用プラ手袋取付枚数:1bag=150枚付●仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
アズワン品番
67-4575-13
内容量
1箱(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84055319
DPTM-1
¥
47,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください