曜日別特売

サージカルマスクE フリーサイズ ホワイト 1ケース 50枚×40箱入

サージカルマスクE フリーサイズ ホワイト 1ケース 50枚×40箱入 - SARAYA(サラヤ)

医療用マスクの米国規格ASTM F2100-20 LEVEL1に適合した医療用マスクです。
細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布3層構造です。
ラテックスフリー:アレルギーに配慮した素材を使用してます。
外側イヤーバンド:顔とマスクの隙間を減らし、摩擦による皮ふ刺激を低減します。

仕様●材質:本体/ポリプロピレン不織布、ノーズピース/ポリエチレン、イヤーバンド/ポリエステル●イヤーバンド:外付け・丸ゴム●1枚サイズ:175×95mm●単品(個箱)サイズ:190×100×75mm●単品(個箱)重量:166gアズワン品番68-4535-09内容量1ケース(40箱×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430027651194
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする