伊藤忠リーテイルリンク
サージカルフェイスマスク3層 1ケース 50枚×40箱入
JIS T9001医療用マスク クラスIII適合品のサージカルフェイスマスク。
飛沫防止や衛生管理に
仕様
●色:白●サイズ:約17.5×9.5cm●形状:プリーツマスク●材質:マスク/PP、耳紐/PET・PU、ノーズフィッター/PE●フィルター性能:BFE、VFE、PFE、花粉99%以上
アズワン品番
68-5062-46
内容量
1ケース(40箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067745
IRLM-014
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください