竹虎
サージマスクCP ピンクS 1箱 50枚入
不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
仕様
●サイズ:小さめ●縦(mm):95●横(mm):145●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7576
アズワン品番
67-6826-02
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84608870
076164
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください